タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸
ゴールド鋸 色まき
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10033387
品番
GNC-250
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
適合替刃
GNB-250
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
刃長(mm)
250
板厚(mm)
0.5
ピッチ(mm)
1.4
切り幅(mm)
0.7
トラスコ品番
377-1601
種別
一般造作横挽き用
全長(mm)
590
材質(柄部)
中空特殊樹脂
製品質量(g)
152