タジマツール(TJMデザイン)
ゴールド鋸 色まき
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃長(mm)
265
250
265
300
ピッチ(mm)
1.75
1.4
1.75
2.15
全長(mm)
590
590
667
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10033396
品番
GNC-265
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
適合替刃
GNB-265
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
刃長(mm)
265
板厚(mm)
0.6
ピッチ(mm)
1.75
切り幅(mm)
0.9
トラスコ品番
377-1610
種別
一般造作横挽き用
全長(mm)
590
質量(g)
166
材質(柄部)
中空特殊樹脂
製品質量(g)
166