タジマツール(TJMデザイン)
はね丸
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃長(mm)
240
210
240
刃渡り(mm)
240
210
240
全長(mm)
485
450
485
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10033441
品番
HN-240
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仮枠・剪定用(アサリなし)
ワンタッチ自動飛び出し機構付
万一の刃の飛び出しを防止する安全ロック付
用途
仮枠・剪定用(アサリなし)
製品質量(g)
234
刃渡り(mm)
240
仕様
ワンタッチ自動飛び出し機構付。万一の刃の飛び出しを防止する安全ロック付。刃先衝撃(高周波)焼入れ。特殊電解メッキ。
トラスコ品番
813-4351
全長(mm)
485
ピッチ(mm)
3
刃長(mm)
240
板厚(mm)
1.2
折込
折りたたみ式
切り幅(mm)
1.2
注意
※G-SAWシリーズの替刃は使用できません