曜日別特売
KA-HM5 等厚曲尺(広幅曲尺) タジマツール(TJMデザイン) 10033791

KA-HM5 等厚曲尺(広幅曲尺) タジマツール(TJMデザイン) 10033791
KA-HM5 等厚曲尺(広幅曲尺) タジマツール(TJMデザイン) 10033791

等厚曲尺(広幅曲尺)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長辺(mm)520注文コード10033791品番KA-HM5
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付

モノタロウではこんなお得な商品も!
目盛範囲
(長枝)外50cm、内45cm
(短枝)外25cm、内20cm
目盛仕様
表/センチ目2段50cm
裏/センチ目2段50cm
測定範囲50cm外形寸法(mm)縦520×横265×奥2短辺(mm)265長辺(mm)520トラスコ品番813-4510材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目本体質量(g)235製品質量(g)235
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10033791
2021-04-30
用途: 大工仕事
製造業

無意味にピカピカしすぎで、特に屋外では使いにくいです。

対象商品 : 10033791
2020-12-06
用途: 大工のけがき
糸満内装建設業・工事業

厚みもあるのでしっかりしてて、目盛りも見やすく
大変満足いく商品でした。

対象商品 : 10033791
2021-01-25
用途: 鉄板へのケガキ
製造業

差し金なのに途中曲がってて使えない
精密な物には使えない

対象商品 : 10033791
2020-11-10
用途: ケガキ
製造業

精度等は問題ないが、表面が「ぴっかぴか」の光沢仕上げなので、屋内天井の蛍光灯でも反射で目盛りが読めないことがしばしば。次回はない。

対象商品 : 10033782
2019-10-24
用途: 木工作業

思った以上に厚手で使いやすいです。
厚手の為、狂い難いと思う。

対象商品 : 10033782
2018-12-13
用途: 試作時

厚み、幅があり メモリも見やすく満足できる商品です。
内側のメモリの工夫が非常に面白いのですが
もう少し長さいっぱいまでメモリを打ってもらえれば
もっと便利だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 10033782
2018-05-24
用途: 寸法の検査
株式会社ハンワ製造業

検査に使うには機能は満足です。やや重いのが△でした
加工に適している

対象商品 : 10033791
2018-01-29
用途: 板金のけがき、寸法計測
Red Star of Phantom -aircraft laboratory-

当方は300mmと500mm両方2本購入させていただきましたがこの定規の素晴らしい所は、何と言っても直角度の正確さです。他の定規の公正に使える程の精度です。(ほかの精機品で計測してみた結果)厚みの方も他社の倍程度も有り頑丈です。この価格帯でこの精度と頑丈さは流石はタジマさんって感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする