タジマツール(TJMデザイン)
尺とり虫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
3倍長mm(尺相当)/収納長(尺相当)1010(3尺3寸)/415(1尺4寸)
注文コード
10033983
品番
SHAK-10S
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製伸縮スケール
尺を優先した「3倍伸縮」のスケール
読取点が移動しない1方向スライド式
文字が大きくフラットなクリアー目盛
精度±1.0mm/m
長さ(mm)
3倍長mm(尺相当)/収納長(尺相当)
1010(3尺3寸)/415(1尺4寸)
外形寸法(mm)
縦415×横40×奥22
本体質量(g)
280
製品質量(g)
280
仕様
1m3段
トラスコ品番
813-4628
材質(本体)
アルミ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。