タジマツール(TJMデザイン)
尺とり虫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
3倍長mm(尺相当)/収納長(尺相当)3710(12尺2寸)/1315(4尺4寸)
注文コード
10034017
品番
SHAK-37S
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製伸縮スケール
尺を優先した「3倍伸縮」のスケール
読取点が移動しない1方向スライド式
文字が大きくフラットなクリアー目盛
精度±1.0mm/m
長さ(mm)
3倍長mm(尺相当)/収納長(尺相当)
3710(12尺2寸)/1315(4尺4寸)
外形寸法(mm)
縦1310×横40×奥22
本体質量(g)
890
製品質量(g)
890
仕様
3.7m3段
トラスコ品番
813-4631
材質(本体)
アルミ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。