曜日別特売
SDF36-FMH27DP-60-180 スマートダンパーフェイスミルアーバ BIG DAISHOWA 10034019

スマートダンパーフェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(mm)27
ΦD160
内容量1個注文コード10034019品番SDF36-FMH27DP-60-180
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
刃径(mm)27ホルダ長さL(mm)180ΦD27寸法L1(mm)20寸法L(mm)180寸法L2(mm)6ΦD160寸法W(mm)12寸法G(mm)M12質量(kg)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする