HSK-A100-SDF36-47-170 スマートダンパフェイスミルアーバ BIG DAISHOWA 10034089

スマートダンパフェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)350
刃径(mm)47
内容量1個注文コード10034089品番HSK-A100-SDF36-47-170
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
刃径(mm)47ホルダ長さL(mm)350ΦD47寸法L1(mm)170寸法L(mm)350寸法L2(mm)310質量(kg)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする