曜日別特売
MAX127 SDS-maxビット×305L ミヤナガ 10035322

SDS-maxビット×305L

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12.7
12.7
12.0
12.5
14.3
14.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
19.0
20.0
22.0
25.0
26.0
28.0
30.0
32.0
35.0
38.0
10.5
10.0
11.0
13.0
13.5
14.0
15.0
18.5
21.0
21.5
23.0
24.0
内容量1本注文コード10035322品番MAX127
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。

用途
コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。
刃径(Φmm)12.7有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10035444
2021-11-15
用途: 石割作業の穴開けです
石工房建設業・工事業

他社で買ったミヤナガΦ26のドリルビットは1本で40~50の穴を開けましたが、こちらで予備で3本買ったΦ26のドリルビットは、1本目3個の穴を開けて折れました。2本目穴を開けようとしたらチップが取れました。3本目1個穴を開けたら折れました。他の人も書いておられますが、Lotなのか、当たりはずれなのか、大丈夫な時と直ぐ折れる時が極端に違います。これからクレームの連絡をしますが、どんな対応になるか楽しみです。

対象商品 : 10035401
2020-08-02
用途: 石割作業

石が硬かったのか、使い方が悪かったのか、数ヶ所開けた後、先から3cmくらい折れて使えなくなった。

対象商品 : 10035426
2017-02-21
用途: 石垣積みの石割
農・林・水産業

普通の石ですが、食い込みもよく穴が開けられた。別に問題なし。

対象商品 : 10035356
2014-03-12
用途: セリ矢使用のため、石の穴掘り。
農・林・水産業

大変良い品物でした。

対象商品 : 10035417
2020-08-02
用途: 石割作業

庭石が大きく搬出に困り割ることにしたのですが何か所か開けた後、硬かったのか、使い方が悪かったのか、先から3cmくらいが折れて使えなくなった。

対象商品 : 10035426
2017-03-30
用途: 配筋作業

価格とのバランスがいいです。
思っていたよりもよく切れます

対象商品 : 10035356
2013-06-12
用途: ケミカルアンカー施工
建設業・工事業

ケミカルD13施工にて使用しました。
ドリルは、ヒルティTE70
施工深さは、110mm
施工本数約500本で、先端が折れました。
 SDS MAXビットは折れますが、
 800本ぐらいまで伸びてほしかった。
 まあ、値段とのバランスは、良いかな、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする