曜日別特売
PCSKS ポリクリック Sシャンク ストレート ミヤナガ 10036092

ポリクリック Sシャンク ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10036092品番PCSKS
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。
シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)
シャンク重量が軽く穿孔能力UP
センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6269種別Sシャンク質量(g)119シャンク形状10mmストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10036092
2017-11-25
用途: 機械メンテナンス
有限会社三頭重量建設業・工事業

すばらしく、よく切れ、仕事がはかどりました。今後もよろしく

対象商品 : 10036092
2014-04-09
用途: 硬質プラスチックの穴あけ加工

各種のホールソーをワンタッチで着脱できて楽になりました。
剛性も強く安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 10036092
2014-04-21
用途: 深型ホルソーの装着
有限会社谷工業所

カッターの交換が容易で、作業効率UPできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする