曜日別特売
PCALC50 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10036406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCALC50 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10036406
PCALC50 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10036406

ALC用コアドリル セット(ストレート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)50有効長(mm)130(カッター長160)注文コード10036406品番PCALC50
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.

用途ALC材への穴あけ作業に刃径(Φmm)50有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ(Lシャンク)13mm
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする