SLBI015 エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガ 10036783

エスロック バイメタルホールソー(カッター)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
38
40
42
45
50
55
60
65
14
内容量1個注文コード10036783品番SLBI015
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。
刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適正周速度(m/min)
(普通鋼)25~35
(鋳鉄)20~30
(ステンレス鋼)10~20
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。刃径(Φmm)15カッター長(mm)54有効長(ふところ深さ)(mm)34トラスコ品番303-8246適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味は良いが、ステンレスを切ると早くだめになる。
なので、結構買い直している。
センタードリルも刃だけ交換できるので、一体型のホルソーよりは
無駄がない気はする。
刃の取替等はやりやすい。
色々なサイズを揃えるのに良いと思う。

対象商品 : 10036966
2020-02-19
用途: 設備工事
出口住設建設業・工事業

切れ味抜群です、真鍮製の金具を取り外せなくて金具に穴をあけて取り外しています

対象商品 : 10036975
2019-12-24
用途: 鉄板穴あけ

消耗した歯だけを購入、交換ができるのが良いです。切れ味も満足しています。

対象商品 : 10037054
2022-08-01
用途: エアコン取付工事
K&Kしゅうりやさん

よく切れます。
もう少し、長さが欲しい処ですね・・・。

対象商品 : 10036783
2017-08-21
用途: 鉄板の加工時

もう少しホールソーの長さが短くなればいいと思います。

対象商品 : 10036957
2018-02-18
用途: ステンレスのシンク、コンパネ、大引き、根太、ボード(中の軽鉄込)の穴開けに。
建設業・工事業

刃先だけ色々なサイズに取り替えられて便利なのですが、1体型とあまり値段が変わらず、切れ味もわりともたない(1個だけ最初から切れない物もあった)ので考え物です。

対象商品 : 10036957
2016-11-29
用途: 大きな穴開け

色々と探しましたが、ワンタッチで刃先が固定でき、取り替えタイプなので、コスト的にもまさに理想通りでした。

対象商品 : 10036853
2019-08-26
用途: これだけでは使えない。
花園フルーツ農・林・水産業

センタードリルなどを別に買わなければ使えません。
結局余分に金がかかりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする