曜日別特売
F-560-SDN ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ 10040773

F-560-SDN ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ 10040773
F-560-SDN ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ 10040773

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじ径M5
全長(mm)60
直径(mm)5
内容量1パック(50本)注文コード10040773品番F-560-SDN
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。

仕様
施工方法
(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。
(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。
(4)施工完了。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M5直径(mm)5全長(mm)60下穴径(Φmm)4.3トラスコ品番379-4636種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ質量(g)335被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10040721
2023-12-06
用途: コンクリート面への金物固定
いまむら鉄工所建設業・工事業

コンクリートの階段に金物(手すり)を固定するのに使用しましたが、予測以上の強靭な固定が出来て良かったと大満足しています。

対象商品 : 10040773
2023-09-03
用途: リフォーム工事に

消耗品なので安価に購入できて大変助かります。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 10040712
2021-02-22
用途: 小屋制作
その他業種

とても使いやすく、安くて有り難いです!又注文しますので宜しくお願いします

対象商品 : 10040712
2019-09-03
用途: 良い商品です。
サービス業

当方、軽量コンクリートなのですが、下穴3.4mmできっちり留まります。

1が参考にしています
対象商品 : 10040746
2020-05-15
用途: 器具取付時に使用

このサイズのビスは近所のホームセンターではなかなか見つからないので助かります。

対象商品 : 10040782
2018-11-11
用途: 壁掛け給湯器の取り付け時
サイクルショップ冬眠

木ねじよりも硬くて、頭をなめずに力が入り、とても使いやすい逸品です。

対象商品 : 10040721
2018-04-12
用途: 外壁工事

コンクリート用のビスです。安くてちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10040764
2018-07-05
用途: 大工工事
太田建設

コンクリート面に木材を取り付ける際コンクリート釘よりしっかり固定できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2492:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする