ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
把握径(Φmm)20
把握範囲(mm)19.5~20.0
内容量1個注文コード10041843品番NBC25-20AA
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様適合本体サイズ:Φ25全長(mm)52等級AA級振れ精度・口元1μm以内振れ精度・先端3μm以内(4D)寸法A(Φmm)35.5把握径(Φmm)20把握範囲(mm)19.5~20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする