DP3-T35 チップトップドリルビットセット(3本セット) ユニカ 10042015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP3-T35 チップトップドリルビットセット(3本セット) ユニカ 10042015
DP3-T35 チップトップドリルビットセット(3本セット) ユニカ 10042015

チップトップドリルビットセット(3本セット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
刃先径(Φmm)3.5
内容量1セット(3本)注文コード10042015品番DP3-T35
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
全長(mm)110有効長(mm)45トラスコ品番326-8641シャンク径(Φmm)10刃先径(Φmm)3.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10042015
2012-10-12
用途: コンクリートのビス止め
ウィング建設業・工事業

穴あけが早く出来て作業性抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする