BIG DAISHOWA
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
把握径(Φmm)
23
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
20.5
20
21.5
21
22.5
22
23.5
23
24.5
24
25.4
25
把握範囲(mm)
22.5~23.0
16.0~16.5
15.5~16.0
17.0~17.5
16.5~17.0
18.0~18.5
17.5~18.0
19.0~19.5
18.5~19.0
20.0~20.5
19.5~20.0
21.0~21.5
20.5~21.0
22.0~22.5
21.5~22.0
23.0~23.5
22.5~23.0
24.0~24.5
23.5~24.0
25.0~25.5
24.5~25.0
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10042105
品番
NBC25-23AA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
適合本体サイズ:Φ25
全長(mm)
52
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm以内
振れ精度・先端
3μm以内(4D)
寸法A(Φmm)
35.5
把握径(Φmm)
23
把握範囲(mm)
22.5~23.0