LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
バイスプライヤC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10042837
品番
VC275N
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
273
トラスコ品番
750-9219
質量(g)
705