BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/2.5~20
寸法L(mm)
165
注文コード
10043496
品番
HSK-A100-NBS20-165
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/2.5~20
種類
(主軸)NBC20-□
寸法L(mm)
165
ΦD
46
寸法L1(mm)
118
適合コレット
NBC20-□
刃具調整量H(mm)
48~65
刃径(mm)
2.5~20
ホルダ長さL(mm)
165