NTツール
NEWメントリドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
面取径(mm)
1.5~7
1.5~7
2~15
全長(mm)
55
55
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10046452
品番
07-ST8-90
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
用途
硬く、粘りのない材質の加工用
全長(mm)
55
面取径(mm)
1.5~7
シャンク寸法
8
刃角(°)
90
仕様
ストレートシャンク
切刃形状
その他
注意
※アルミニウム合金、銅合金等の軟らかく、延性(粘り)の高い材質を加工される場合は、「メントリドリル」をご使用ください。