BIG DAISHOWA
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/8
寸法L(mm)
75
注文コード
10046874
品番
BBT30-HDC8-75
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/8
寸法L(mm)
75
ΦD
28
寸法L1(mm)
41
ΦD1
46
刃具調整量H(mm)
28~50
刃径(mm)
8
ホルダ長さL(mm)
46
最低把握長E(mm)
28