曜日別特売
BBT40-HDC11-90 ハイドロチャック BIG DAISHOWA 10047075

ハイドロチャック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個把握径(Φmm)d/11寸法L(mm)90寸法L2(mm)50注文コード10047075品番BBT40-HDC11-90
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
把握径(Φmm)d/11寸法L(mm)90ΦD31寸法L1(mm)45ΦD145寸法L2(mm)50刃具調整量H(mm)33~55刃径(mm)11ホルダ長さL(mm)90最低把握長E(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 機械工作
農・林・水産業

非常に強い力でワークを把握できます。硬い素材の加工や高速加工に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする