BIG DAISHOWA
ハイドロチャックジェットスルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク
BBT40
BBT30
BBT40
BBT50
HSK-A63
把握径(Φmm)
d/12
d/10
d/12
d/16
d/20
d/4
d/6
d/8
d/25
d/32
寸法L(mm)
90
90
60
135
120
75
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10053926
品番
BBT40-HDC12J-90
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
d/12
寸法L(mm)
90
ΦD
26
寸法L1(mm)
45
ΦD1
44
シャンク
BBT40
ΦD2
31
刃具調整量H(mm)
-125
刃径(mm)
12
ホルダ長さL(mm)
90
最低把握長E(mm)
36