BIG DAISHOWA
ハイドロチャックジェットスルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク
BBT40
BBT30
BBT40
BBT50
HSK-A63
把握径(Φmm)
d/20
d/10
d/12
d/16
d/20
d/4
d/6
d/8
d/25
d/32
寸法L(mm)
135
90
60
135
120
75
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10053987
品番
BBT40-HDC20J-135
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
d/20
寸法L(mm)
135
ΦD
38
寸法L1(mm)
90
ΦD1
53
シャンク
BBT40
ΦD2
48
刃具調整量H(mm)
155
刃径(mm)
20
ホルダ長さL(mm)
135
最低把握長E(mm)
43