BIG DAISHOWA
ハイドロチャックジェットスルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク
BBT50
BBT30
BBT40
BBT50
HSK-A63
把握径(Φmm)
d/20
d/10
d/12
d/16
d/20
d/4
d/6
d/8
d/25
d/32
寸法L(mm)
120
90
60
135
120
75
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10054285
品番
BBT50-HDC20J-120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
d/20
寸法L(mm)
120
ΦD
38
寸法L1(mm)
56
ΦD1
62
シャンク
BBT50
ΦD2
45
刃具調整量H(mm)
-177
刃径(mm)
20
ホルダ長さL(mm)
120
最低把握長E(mm)
43