曜日別特売
HSK-A63-HDC32J-120 ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWA 10054583

ハイドロチャックジェットスルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンクHSK-A63
把握径(Φmm)d/32
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード10054583品番HSK-A63-HDC32J-120
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
把握径(Φmm)d/32寸法L(mm)120ΦD60寸法L1(mm)53ΦD169シャンクHSK-A63刃具調整量H(mm)93刃径(mm)32ホルダ長さL(mm)120最低把握長E(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする