BIG DAISHOWA
ハイドロチャックジェットスルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク
HSK-A63
BBT30
BBT40
BBT50
HSK-A63
把握径(Φmm)
d/4
d/10
d/12
d/16
d/20
d/4
d/6
d/8
d/25
d/32
寸法L(mm)
75
90
60
135
120
75
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10054617
品番
HSK-A63-HDC4J-75
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
d/4
寸法L(mm)
75
ΦD
20
寸法L1(mm)
29
ΦD1
48
シャンク
HSK-A63
ΦD2
23
刃具調整量H(mm)
53
刃径(mm)
4
ホルダ長さL(mm)
75
最低把握長E(mm)
19