エレコム
なまえラベル インクジェット フォト光沢 インデックス用 中 12面付 12シート入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊(12シート)
注文コード
10058501
品番
EDT-KFL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
紙厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
18×25
面付
16面×12シート
材質
光沢
寸法(mm)
100×148
サイズ
はがき
用紙
フォト光沢紙
紙質
光沢
坪量(g/m
2
)
163
入数
192枚入り