エレコム
なまえラベル 耐水 インクジェット対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊(4シート)
注文コード
10058596
品番
EDT-TNM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりの物のなまえ作成に最適!高級感あふれる耐水ホワイト光沢フィルムラベル
水に濡れても安心!ふで・えのぐ用耐水なまえラベル
色
ホワイト
用紙
耐水光沢フィルム
紙厚(mm)
0.272
ラベルサイズ(mm)
24×6
坪量(g/m
2
)
273
面付
39面
適合
インクジェット(染料)
材質
光沢ホワイトフィルム
寸法(mm)
100×148
サイズ
はがき