曜日別特売
HGN-1-K シヤチハタスタンプ台(小形) シヤチハタ 10059226

シヤチハタスタンプ台(小形)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10059226品番HGN-1-K
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。
乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。
色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。
補充時期までの期間が長く、とても経済的。
本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。

成分油性顔料タイプサイズ小形質量(g)29シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)63×40本体サイズ(mm)77×56×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

シヤチハタ スタンプ台
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 梱包作業
農・林・水産業

コンパクトで通常の使用感は良い。
フタと本体がプラスチックのパーツで結合されているため破損しやすくすぐにフタが取れてしまう。

対象商品 : 10059201
2023-12-10
用途: 店販売用札印鑑用

今まで使っているものよりも、断然はっきりとした。赤が出てくれる。にじみもなく使えるので訴求効果が高いと思う。

対象商品 : 07514036
2023-01-20
用途: スタンプ台として

以前もモノタロウさんから購入しました。
前回は2016年に購入しているので大分長持ちしたと思います。
大きさも丁度良く品質もばっちりです。

対象商品 : 10059201
2022-04-28
用途: デート印(インク無しタイプ)のスタンプに使用
株式会社新日本コミュニティー不動産業

サイズが小さくデスクに収納するのに丁度良いサイズです。
小さくても大きなスタンプにも十分に対応できるインク面積
があります。
インクもすぐに乾き、ストレスなく使用出来ます。

対象商品 : 10059201
2020-02-12
用途: 事務仕事で

小さな印に使うものなので、コンパクトで重宝しています。プラスチックケースで軽く、便利です。

対象商品 : 07514036
2018-02-19
用途: 事務作業

インク付きも良く、非常に使いやすいです。毎日使ってます。

対象商品 : 10059201
2017-10-31
用途: 印鑑を押すのに
Traik intranational Consulting Companyサービス業

問題無く使用できた。はんこを押した仕上がりも上々です。

対象商品 : 10059201
2019-05-14
用途: 日常の事務に使用
株式会社石田技術コンサルタンツサービス業

蓋の開け閉めが軽いのでデスク上で使用する分には問題ないが、持ち歩く場合にしっかり管理しないと大変なことになる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする