曜日別特売
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060233

 

58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060233
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060233
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060233
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060233
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060233
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060233
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060233

JAWIN 58100 防寒ジャンパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズLL
シルバー
内容量1着注文コード10060233品番58100
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

ちょい寒日もワイルドに決めるライダース感覚の防寒ジャケット。
ふわふわボアが、首まわりをやわらかく暖める。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表地:ポリエステル65、綿35
裏地:ポリエステル100
シルバーサイズLL仕様帯電防止素材使用、撥水加工、起毛加工、内ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖ジャンパー胸囲(cm)130肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)72機能防寒生地起毛ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応中綿(g/m2)(身頃)100中綿(g/m2)(袖)60名入れ可(防寒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10060163
2012-04-24
用途: 残念ながらサイズが合わずに返品。

表記のサイズは裸の身体のサイズだと思います。私はTシャツ1枚着用の状態で採寸し、ワンサイズ大きいサイズで注文しましたが、開封してTシャツの上に試着したらピチピチでとても作業着の上着として使えないフィッティングでした。襟のボアは画像のイメージよりも毛足が短く、密度もスカスカな感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする