16-50 メリヤス目出し帽 アタックベース 10062491

16-50 メリヤス目出し帽 アタックベース 10062491
16-50 メリヤス目出し帽 アタックベース 10062491

メリヤス目出し帽

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(3枚)注文コード10062491品番16-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘルメットや帽子の下にかぶって、寒さ対策や日焼け対策に。
綿100%素材で、肌にやわらかくムレにくいので、肌と触れる部分がかゆくなりにくいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビーサイズフリー混率(%)綿100、スムス
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10062491
2021-09-15
用途: 薬剤噴霧時

薬剤噴霧時に使用している。
これをかぶり、防毒マスクとゴーグルを併用。
肌ざわり、使い勝手共によい。
目元の開口が若干大きく感じる。
開口部は切りっぱなしなので、装着感は良い反面、数回洗濯するとのびて、開口が大きくなってしまう。
それでも価格にすると十分な性能と言える。

対象商品 : 10062491
2021-02-26
用途: ユニットバス床断熱加工
その他業種

床下に潜っての作業で髪の毛の汚れ防止と保護に便利です。
以前は手ぬぐいを巻いてやっていましたが、外れやすくこれは擦れても外れず作業性が良いです。
3枚入っており使い捨てでもコスパが良いです。

対象商品 : 10062491
2020-06-20
用途: 溶剤散布など
大塚産業株式会社

顔全体を覆えるので溶剤散布などに便利です。また紫外線の強い屋外での作業時に日焼けを防げるメリットもあります。

対象商品 : 10062491
2018-02-20
用途: 防寒

柔らかくて良い感じです。開封直後は匂いが気になりますが、ファブリーズ等でOKでした。

1が参考にしています
対象商品 : 10062491
2018-02-10
用途: 自動車の下周り整備時に使用

自動車の下周りを整備する際に当品と保護メガネを着用すれば、泥等で顔が汚れるのを防止できます。

1が参考にしています
対象商品 : 10062491
2018-01-23
用途: 冬季の屋外作業(車の洗車等)
自動車・二輪車・自転車関連業

付け心地は良いのです匂いが気になりました。そのうち消えるかとは思いますが肌に直接
着用する商品ですので残念な部分です。

1が参考にしています
対象商品 : 10062491
2017-10-12
用途: 日除け時の作業に
株式会社喜田アイデイア製造業

これに合った簡単な紫外線防止のサングラス(薄くスカイダイビング用)が有ればなお良い

対象商品 : 10062491
2016-11-11
用途: 機械加工(旋盤・フライス盤等)

加工時に油や切粉が飛んでくるので、頬や首を保護するために買いました。肌ざわりも悪くなく、満足しています。リピートすると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする