1516 ボルトセット エーモン 10062717

ボルトセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10062717品番1516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質鋼(クロメートメッキ)サイズ8Φ×15mmピッチ1.25mmねじの呼びM8入数1パック(2セット入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09935633
2022-08-21
用途: 車のメンテナンス
製造業

錆びたボルトの代替えとして大量にストックしています。汎用性が高く様々な箇所に使用出来ます。防錆性も高いですね。

対象商品 : 09935642
2021-06-27
用途: アクアリウム 照明吊り下げ

ちょっとだけ使いに最適な量。スプリングワッシャーで傷が付きます。頻繁に取り外ししない使い方が良いと思います。

対象商品 : 09935633
2017-03-16
用途: 劣化ボルトの交換用
農・林・水産業

品揃えに満足しています。今後もおせわになりたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする