曜日別特売
CK-56D4 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型) 未来工業 10063365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-56D4 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型) 未来工業 10063365
CK-56D4 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型) 未来工業 10063365
CK-56D4 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型) 未来工業 10063365

ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合ケーブル外径(Φmm)45~70吊り数1注文コード10063365品番CK-56D4
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)45~70吊り数1寸法H(mm)201寸法P(mm)121
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※走行距離10m以上のご使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする