曜日別特売
CK-81AZZ ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) 未来工業 10063672

CK-81AZZ ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) 未来工業 10063672
CK-81AZZ ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) 未来工業 10063672
CK-81AZZ ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) 未来工業 10063672

ケーブルカッシャー(C型綱用80A型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
吊り数1
適合ケーブル外径(Φmm)10~20
内容量1個注文コード10063672品番CK-81AZZ
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

C形鋼用シングルローラー

適合ケーブル外径(Φmm)10~20吊り数1寸法H(mm)211寸法P(mm)140
注意
※走行距離30m以下でご使用下さい。
※C形鋼は開口部を必ず上に施工して、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表

適合ケーブル
10~20mm10~20mm20~30mm30~45mm20~30mm45~75mm
吊数
1本2本1本1本2本1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3~Φ8以内
CK-01CK-02CK-03CK-04CK-05CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5~Φ16以内
CK-11ZZCK-12ZZCK-13ZZCK-14ZZCK-15ZZCK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZCK-72ZZCK-73ZZCK-74ZZCK-75ZZZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZCK-82AZCK-83AZCK-84AZCK-85AZCK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZCK-82BZZCK-83BZZCK-84BZZCK-85BZZCK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101CK-102CK-103CK-104CK-105CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201CK-202CK-203CK-204CK-205CK-206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする