曜日別特売
CK-95 ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型) 未来工業 10063742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-95 ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型) 未来工業 10063742
CK-95 ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型) 未来工業 10063742
CK-95 ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型) 未来工業 10063742

ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
吊り数2
適合ケーブル外径(Φmm)20~35
内容量1個注文コード10063742品番CK-95
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)20~35吊り数2寸法H(mm)179寸法P(mm)105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※走行距離30m以上の御使用は避けて下さい。
走行距離20m以上の場合は、全カッシャーをチェーン又はロープで連結して下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする