曜日別特売
CK-203 ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業 10063785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-203 ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業 10063785
CK-203 ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業 10063785
CK-203 ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業 10063785

ケーブルカッシャー(I型綱用200型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)138
吊り数1
内容量1個注文コード10063785品番CK-203
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)20~30吊り数1適合I形鋼125・150mm用タイプ200型寸法H(mm)214適合ブラケット3B寸法P(mm)138
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※曲がり走行には、アルミレールとアルミレール用ケーブルカッシャーを推奨します。

ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表

適合ケーブル
10~20mm10~20mm20~30mm30~45mm20~30mm45~75mm
吊数
1本2本1本1本2本1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3~Φ8以内
CK-01CK-02CK-03CK-04CK-05CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5~Φ16以内
CK-11ZZCK-12ZZCK-13ZZCK-14ZZCK-15ZZCK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZCK-72ZZCK-73ZZCK-74ZZCK-75ZZZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZCK-82AZCK-83AZCK-84AZCK-85AZCK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZCK-82BZZCK-83BZZCK-84BZZCK-85BZZCK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101CK-102CK-103CK-104CK-105CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201CK-202CK-203CK-204CK-205CK-206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10063767
2015-11-09
用途: ホイストのケーブルを吊るため
寄人電気管理事務所建設業・工事業

長年にわたって使用しています。腕の部分が折損するのがどうにかならないか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする