曜日別特売
0.5cc デスペット マルエム[理化学・容器] 10065334

0.5cc デスペット マルエム[理化学・容器] 10065334
0.5cc デスペット マルエム[理化学・容器] 10065334
0.5cc デスペット マルエム[理化学・容器] 10065334

デスペット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
容量(mL)0.5
1目盛(mL)0.25
内容量1箱(100本)注文コード10065334品番0.5cc
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。

容量(mL)0.51目盛(mL)0.25目盛あり寸法(A×B)(mm)18×98アズワン品番6-760-01材質PE(ポリエチレン)滅菌なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする