A-15短 試験管 マルエム[理化学・容器] 10065711

A-15短 試験管 マルエム[理化学・容器] 10065711
A-15短 試験管 マルエム[理化学・容器] 10065711

試験管

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150本)
容量(mL)7
長さ(mm)75
胴径(Φmm)15
内容量1箱(150本)注文コード10065711品番A-15短
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質硼珪酸ガラスアズワン品番6-296-19口形状直口長さ(mm)75胴径(Φmm)15底形状丸型容量(mL)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10065465
2019-10-06
用途: 作品制作
その他業種

作品制作に使用するため、ロゴなどが入ってない無地のものを探していました。
商品の写真では無地のものかは分かりづらかったのですが、チャレンジと思い購入したところ思っていた通りのものが届いたので大変満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする