曜日別特売
B-18 試験管(NL) マルエム[理化学・容器] 10065772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験管(NL)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)容量(mL)26注文コード10065772品番B-18
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質硼珪酸ガラス口形状リップ胴径(Φmm)18アズワン品番6-296-27長さ(mm)180容量(mL)26底形状丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10065492
2020-02-29
用途: 手芸
医療・福祉・介護関連業

ガラスの厚み・強度・透明度に満足しています。
安価ですが、良品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする