マルエム[理化学・容器]
目盛付試験管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(50本)
1箱(100本)
容量(mL)
15
15
20
30
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
10065964
品番
目安入 15
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
目安目盛付き
リップ付き
容量(mL)
15
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
150
肉厚(mm)
0.9
1目盛
目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
胴径(Φmm)
15
アズワン品番
6-767-01