曜日別特売
No.3 ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] 10066034

No.3 ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] 10066034
No.3 ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] 10066034

ミクロチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250本)胴径(Φmm)12注文コード10066034品番No.3
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
容量(mL)2長さ(mm)50胴径(Φmm)12アズワン品番2-463-03材質(本体)硼硅酸ガラス材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする