マルエム[理化学・容器]
TPXチューブ(ポリ栓付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
注文コード
10066384
品番
PX-18
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
胴径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
液切れが良く、肉厚で耐久性に優れています。
容量(mL)
20
胴径(Φmm)
18.4
全長(mm)
150
材質(本体)
TPX(ポリメチルペンテン樹脂)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
6-303-06