BIG DAISHOWA
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
把握径(Φmm)
16
16
20
25
32
42
寸法L(mm)
136
105
135
165
106.5
136.5
166.5
115
116.5
116
85
86.5
86
87.5
寸法L1(mm)
26
23
25
27
32
33
39
41
40
30
34
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10066623
品番
C6-MEGA16DS-135A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,700
把握径(Φmm)
16
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
136
寸法L1(mm)
26
外径D(Φmm)
42
仕様
●最大挿入長H:72●最低挿入長E:56●適合メガレンチ:MGR42L
内径d(Φmm)
16
外径D1(Φmm)
53
外径D2(Φmm)
-
形状図番
-