曜日別特売
HSK-A100-MEGA16DS-105 メガダブルパワーチャック BIG DAISHOWA 10067524

メガダブルパワーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
把握径(Φmm)16
寸法L(mm)106.5
寸法L1(mm)25
内容量1個注文コード10067524品番HSK-A100-MEGA16DS-105
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
把握径(Φmm)16質量(kg)3.5寸法L(mm)106.5寸法L1(mm)25外径D(Φmm)46仕様●最大挿入長H:72●最低挿入長E:51●適合メガレンチ:MGR46L内径d(Φmm)16外径D1(Φmm)55外径D2(Φmm)63形状図番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする