BIG DAISHOWA
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
把握径(Φmm)
20
16
20
25
32
42
寸法L(mm)
86
105
135
165
106.5
136.5
166.5
115
116.5
116
85
86.5
86
87.5
寸法L1(mm)
30
23
25
27
32
33
39
41
40
30
34
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068118
品番
HSK-A50-MEGA20D-85
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
20
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
86
寸法L1(mm)
30
外径D(Φmm)
50
仕様
●最大挿入長H:63●最低挿入長E:51●適合メガレンチ:MGR50L
内径d(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
-
外径D2(Φmm)
-
形状図番
1