曜日別特売
F-20 ユニックス キッチンボックス アスベル 10069945

F-20 ユニックス キッチンボックス アスベル 10069945
F-20 ユニックス キッチンボックス アスベル 10069945

ユニックス キッチンボックス

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10069945品番F-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,974

密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
同サイズなら3段まで積み重ね可能です。

容量(L)3.2トラスコ品番322-0371形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)質量(g)388タイプ標準外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×276×101機能ロック機能付き、目盛り付き耐熱温度(℃)-20~110材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコーンゴムアズワン品番1-6738-01材質(止具)ABS樹脂
注意
※電子レンジ使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: コストパフォーマンスがいいです
飲食業

到着までの時間や、価格を考慮すると、モノタロウさんがいいです。またリピートします。

2025-01-24
用途: 食材の振り分けに
飲食業

リピーターです。
ゴムパッキンもついてて気密性も高く、使い勝手がとてもいいです。

2024-09-27
用途: 食品用アルコールを使用して、食品の急冷に使用します。
医療・福祉・介護関連業

使用中の冷蔵庫に付随した冷凍庫で、急速アルコール冷凍が可能です。大きさと蓋がついていること、家庭用食品の冷凍保存には最高のボックスだと思います。

対象商品 : 37121533
2022-08-18
用途: 病理検体保存に使用
医療・福祉・介護関連業

長期保存を行っても、パッキンが痛みにくく液漏れもなく、開閉時もスムーズで使いやすい。

対象商品 : 37132252
2022-01-28
用途: 巻きずし用のりなど、保存

家庭で巻きずしの海苔がそのまま入る、大きすぎず、小さすぎないサイズが良い。以前は、乾燥ボックス(通販生活)を使用していたが、古くなって買い換えようとしたら、どこにも売っていなかったので、こちらにした。洗いやすく、開閉しやすく、密閉度が高く、乾燥剤が長持ちする。

1が参考にしています
対象商品 : 37121454
2021-02-24
用途: デジタルカメラの保管
サービス業

内側に湿度計を入れ、ミラーレス一眼とレンズ2本の保管に使用しております。
スタッキングが出来、手軽に密封管理できるのでとても重宝しております。
欲を言えば取手の色がグレーやブラックのものがあったら良いなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10069963
2021-05-26
用途: ぬかづけ用
シオンの娘飲食業

ぬか漬けをつけて冷蔵庫に入れて使用しています。蓋がしっかり閉まり、丈夫で、重たいぬか床を入れるのに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 19635446
2020-04-11
用途: 荷物の整理
その他業種

本、資料、ワークショップ用品、その他思い出の品などの長期保存に。持ち運べるし中が見えるので、とても探しやすいし、丈夫で重ねられるので倉庫に仕事部屋に便利。しかも定番品だから、買い足しができるのもうれしいです。部品のパッキンまでも買い足せるのはポイント高いです。湿気もかなり防いでくれそうだから、非常食品や寝具もよさそう。大きさは、これ以上大きいと中に入れすぎて、持ち上げられなくなりそう。だからほぼちょうどよさそう。欲を言えば、細長いものも入れられるものもあったらうれしいです。大きめ1mぐらいの丸めた筒とか紙とか(でもそんなには使わないけど)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする