- モールド洗浄瓶(細口) アズワン 10070374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- モールド洗浄瓶(細口) アズワン 10070374
- モールド洗浄瓶(細口) アズワン 10070374

モールド洗浄瓶(細口)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード10070374品番-
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥283
販売価格(税別)
257

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。

容量(mL)5001目盛(mL)50アズワン品番4-5657-03目盛あり高さ(mm)221.5材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5胴径(Φmm)74.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10070356
2024-05-31
用途: 水差しとして
その他業種

2本購入したがキャップ部分をしっかりしめても、押し出した時にキャップから水が漏れてしまう。。
キャップが深く閉まらないからなのだと思う。

対象商品 : 10070365
2020-10-14
用途: 机椅子の消毒液入れ
教育・研究機関

机椅子の消毒液入れのために購入しました。使いやすいです。

対象商品 : 10070356
2018-04-15
用途: 精製水入れ
教育・研究機関

一番の良い点は価格が安いこと。一般的にあるもののため使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10070356
2017-02-10
用途: 観葉植物の水やり、洗浄溶液用
サービス業

パイプ部分がキャップと一体で、硬めの同じ材質なので、あまり曲がりません。試しに手で曲げたところ、案外簡単に割れてしまいました。材質的には加水分解で劣化する感じなので、耐久性に不安を感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 10070356
2016-08-14
用途: キッチンで食器用洗剤を入れて
農・林・水産業

以前、別の洗浄瓶を使ってましたが、継ぎ目が割れて洗剤が漏れ出てきた為、本品に買い替えました。一体型でしっかりした作りな分、若干多めに握力がいりますが、丈夫そうなので期待してます。

対象商品 : 10070356
2016-02-20
用途: パワステオイル交換

パワステオイルの交換時(希釈方法で)使用。リザーブタンク内のオイルを吸い上げるために使用しました。価格相当以上で問題無し

対象商品 : 10070374
2023-04-02
用途: プランターの草花に水をやる
その他業種

最初、似たような形状のものを百均で買って使っていたのですが、劣化して割れてしまい、もうちょっと耐久性の良さげなものを探してました。
握った感触が、百均のものとは違い、割れにくそうです。
実際には何年か経たないと判断できませんが。

対象商品 : 10070365
2015-05-06
用途: バイクの油さし

半端にあまったエンジンオイルをこれに入れて油さしとして使っています。
1年以上使ってますが、油もれもせず、壊れてもいません。
値段も安価ですが、とくに高いものと差別化する必要もないのでこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする