曜日別特売
017230-1000A ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN 10072413

017230-1000A ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN 10072413
017230-1000A ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN 10072413

ねじ口びん角型(透明) キャップ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)1000
アズワン品番1-8870-12
内容量1本注文コード10072413品番017230-1000A
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。

容量(mL)1000アズワン品番1-8870-12口内径(Φmm)30胴径×全高(Φmm×mm)94角×217材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)キャップ色材質(パッキン)ポリエチレン材質(本体)硼珪酸ガラスねじ口規格(GL)GL45
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする