曜日別特売
No.5 規格瓶(透明広口) アズワン 10072553

No.5 規格瓶(透明広口) アズワン 10072553
No.5 規格瓶(透明広口) アズワン 10072553
No.5 規格瓶(透明広口) アズワン 10072553
No.5 規格瓶(透明広口) アズワン 10072553
No.5 規格瓶(透明広口) アズワン 10072553
No.5 規格瓶(透明広口) アズワン 10072553
No.5 規格瓶(透明広口) アズワン 10072553

規格瓶(透明広口)

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量50mL
内容量1本注文コード10072553品番No.5
参考基準価格(税別)¥105販売価格(税込)¥114
販売価格(税別)
104
容量50mL口内径×胴径×高さ(mm)24.7×38×68.5材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PPアズワン品番5-130-04材質(中栓)PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 標本瓶

ホルマリン液を入れて、標本を保管する容器。蓋の密閉度が高い。
白フタのワンサイズ小瓶の方が良かった。販売は無し。

2024-11-24
用途: コーティング剤の保存
製造業

8年位前に購入した、コーティング剤瓶の蓋部のパッキンが固着して
蓋の樹脂も変形してきたので、蓋部を検索したが見つからず。
代替えとしてこれを見つけました。
狭口(17)位のラインナップもあると嬉しい。

2025-03-01
用途: 模型製作の塗料入れ
サービス業

模型用塗料を希釈や混色したものの保管に使用。サイズ的にはガイアカラーの瓶より少し小ぶりな感じで使い勝手よし。

2024-09-19
用途: 荷物のサンプル採取よう
運輸・通信業

広口で使いやすく
内蓋も付いているので漏れる心配もなく良い商品です

2025-01-07
用途: インクの小分け瓶として
その他教育・研究機関

つけペンも万年筆も、インクで使うローラーペンも愛用しています。気が付いたら、多色のインクの購入が積み重なっていました。   つけペンで使い分けるには、瓶が多すぎて邪魔になるので、小瓶に分けて小箱にいれておきたく、手ごろな小瓶を探していました。    経験から、プラスチックボトルは、時間とともに劣化しやすく、密閉度も期待できないので、どうしてもガラス製の瓶が良く、実験系なら、使い捨ても可能な価格のものがあるのでは、と思いました。    実験用スポイドとともに、手ごろな価格で用意できて、中栓までついているので、重宝しています。瓶としての安定度は、インク専用詰め替え瓶ほど高くないので、開栓時の扱いは多少慎重を要しますが、おいおい、瓶を固定して詰められる型に使えそうな台座も工夫しようと思っています。

対象商品 : 10072544
2024-02-22
用途: 溶剤の小分けビンに

少量のアクリル樹脂接着にわざわざ500mlの瓶から溶剤(ジクロロエタン)を取り出す(筆塗り)のに不都合なので溶剤をこの小瓶に小分けして使用すると便利がよく、中蓋があるので蒸発しにくいです。

対象商品 : 10072535
2024-02-28
用途: 商品の充填
製造業

安くて丈夫です。
機密性もバッチリ!
注文しても直ぐに届くのが良いね。

対象商品 : 10072544
2023-11-05
用途: 酒類の小分けに

自宅の酒類を友人にサンプルとして手渡す際、使用しました。用量が1ショットと少しになるので、サイズもピッタリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする