72MZT セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tek 10074881

72MZT セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tek 10074881
72MZT セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tek 10074881
72MZT セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tek 10074881

セラミックピンセット交換用チップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組全長(mm)30注文コード10074881品番72MZT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

セラミックピンセット用の交換用チップです。

用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。適合本体72MZ材質セラミック全長(mm)30耐熱温度(℃)1000
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10074881
2015-12-17
用途: 実験

よかった

対象商品 : 10074967
2014-01-18
用途: ESDに弱い電子部品や、高温物を持つときなどに利用。
製造業

精度も高くて使いやすいです。長期間使用しても、先端のずれなどは有りません。
ただ、落とすと割れるので、耐衝撃性を上げて貰えると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする